曜日別特売

業務用ポリ袋 90L 10枚×30袋入

業務用ポリ袋 90L 10枚×30袋入 - アズワン

色識別で用途が広がります!

材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)900×1000×0.045容量(L)90内容量1箱(30袋×10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918536P-93透明7-4829-03
16,000
15,840
17,424(税込)
翌々日出荷
50918527CY907-4829-05
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50918527CY9018967929CY90CY90 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 18967929業務用ポリ袋 90Lジャパックス1ケース(10枚)
399
税込439
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする