犬印本舗
産後すぐニッパー S3054Rシリーズ
横になっていても痛くなりにくいやわらか素材です。
面ファスナーのため、容易に調整・着脱が可能です。
左右に引っ張るフロントクロス構造です。
材質
ナイロン、ポリエステル、その他
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50916610
S3054R
ブラック
産後3L
78~86
91~103
9-1425-04
¥3,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916619
S3054R
ブラック
産後LL
73~79
89~99
9-1425-03
¥3,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916628
S3054R
ピンク
産後LL
73~79
89~99
9-1424-03
¥3,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916637
S3054R
ピンク
産後3L
78~86
91~103
9-1424-04
¥3,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916646
S3054R
ブラック
産後M
61~67
83~93
9-1425-01
¥3,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916655
S3054R
ピンク
産後M
61~67
83~93
9-1424-01
¥3,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916664
S3054R
ピンク
産後L
67~73
86~96
9-1424-02
¥3,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
50916680
S3054R
ブラック
産後L
67~73
86~96
9-1425-02
¥3,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください