Lohmann & Rauscher GmbH
ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯
コットンが肌に優しい通気性に優れた薄手のパッティング包帯です。
材質
コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン
全長(mm)
約980
適合部位
下肢(大腿)
内容量
1枚
注意
※丈が長い場合は任意の長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50923147
88901
M
66-0005-02
35~39
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
50923156
88902
L
66-0005-03
38~42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50923165
88903
XL
66-0005-04
41~45
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50923174
88900
S
66-0005-01
32~36
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください