フォトロン
フォトロン 図脳RAPID22
誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、
パーソナル版2次元CAD
日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー
2GB以上(4GB以上推奨)
HDD
500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)
使用CPU
1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)
OS
Microsoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10
光学ドライブ
DVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924127
010-0010-00000001873
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください