曜日別特売

液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル

液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル - wacom(ワコム)

医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)を組み合わせて使用することで、電子カルテ上でも紙カルテと同じように手書き入力が可能になり、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像に対して手書き入力による編集が可能です。

対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降)電源(AC V)100~240 50/60Hz最大解像度1920×1080最大表示色1677万色内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
液晶サイズ
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922115DTK-1660E/L0422×285×24.51.927以下15.6インチUSB、HDMI
165,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50918554DTH-2452/Medical601×356×467.245以下23.8インチUSB、DVI-I
309,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする