イワツキ
環境整備ワイパー第四級アンモニウム塩
洗浄と除菌が一枚で行えます。
揮発性が低いため、広い範囲の清拭が可能です。
金属やプラスチックの腐食が少なく、薬液臭が気になりません。
仕様
環境整備ワイパー 第四級アンモニウム塩 バケツタイプ用詰替シート 360枚入
成分
第四級アンモニウム塩・両性界面活性剤他
材質
不織布(レーヨン・ポリエステル)
タイプ
バケツタイプ用詰替シート
シートサイズ(mm)
150×250
アズワン品番
7-4399-11
内容量
1袋(360枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914169
004-41895
¥2,670
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください