DAITO
義歯ブラシ
広い面用とすき間用で硬さの違うブラシを採用しています。
ハンドルは手にフィットする構造で、使いやすく持ちやすいデザインです。
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
150
質量(g)
約23
硬さ
ブラシ:広い面用/ふつう、すき間用/かため
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
66-0011-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50913706
GU-001
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください