曜日別特売

殺菌ランプ 直管スタータ形 UVC T8シリーズ

殺菌ランプ 直管スタータ形 UVC T8シリーズ - オスラム

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
空気、水、器物の殺菌に使用。
殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。

仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15消費電力(W)15長さL(mm)436口金G13定格寿命(時間)10800コード単品JANコード:4058075502604直径D(Φmm)25.5アズワン品番65-1685-01適合点灯管FG-1E.FG-1P内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917005UVC T8 15W(GL15)
34,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする