北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー

北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー 山崎実業 北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー 山崎実業 北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー 山崎実業 北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー 山崎実業 北欧暮らしの定番 アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース チェック グレー 山崎実業

アイロン台とアイロン収納が1つになった便利なアイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース。ケースには糊付けスプレーやアイロン用ミスト等も収納できます。蓋のアイロン台でそのままアイロン掛けができます。トレーはアイロン用ワッペンやタグ等小物の収納にも便利です。ハンドル付きで持ち運びに便利です。

材質【ケース】ABS樹脂、【ハンドル】スチール(粉体塗装)、【トレー】スチール(粉体塗装)、【アイロン台】表面布/ポリエステル・綿クッション材/ポリエステル、【天板】木質繊維板 GY 質量(g)約1700 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約33×20.5~20×26~31(ハンドル含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】31(底面:28)×18(底面:16)×21.5、【トレー(半面)】15×15.5×1.5 耐熱温度(℃)【ケース】90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50926699 5459
オープン
5,300
5,830 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする