アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ

アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ - 山崎実業アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ - 山崎実業アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ - 山崎実業アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ - 山崎実業アイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース アルミ - 山崎実業

アイロン台とアイロン収納が1つになった便利なアイロン掛けできる蓋付きアイロン収納ケース。ケースには糊付けスプレーやアイロン用ミスト等も収納できます。蓋のアイロン台でそのままアイロン掛けができます。トレーはアイロン用ワッペンやタグ等小物の収納にも便利です。ハンドル付きで持ち運びに便利です。

材質【ケース】ABS樹脂、【ハンドル】スチール(粉体塗装)、【トレー】スチール(粉体塗装)、【アイロン台】表面布/ポリエステル・綿クッション材/ポリエステル、【天板】木質繊維板AL質量(g)約1700耐荷重(kg)約2寸法(cm)約33×20.5~20×26~31(ハンドル含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】31(底面:28)×18(底面:16)×21.5、【トレー(半面)】15×15.5×1.5耐熱温度(℃)【ケース】90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509267085460
オープン
5,300
5,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする