曜日別特売

CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) - マスプロ電工

CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。
アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。
屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売
「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!
「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。
「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB
ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。
新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。
入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。

仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5092746010UBCAW33S
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする