今村紙工
板目表紙 穴開きタイプ A4ヨコ 20組40枚
つづりひもでとじる書類に便利な2穴の表紙タイプ。
用途
書類の折れ防止や保管書類用の表紙として使用されます。
セット内容
1包20組40枚入:折り筋付20枚・折り筋なし20枚
材質
古紙パルプ配合率70% 500g/m
2
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
306×217
色
白
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
位置
(穴)短辺側
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 060
内容量
1セット(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50926997
イタ-A4E
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください