アローズ
モリブデンボルト(スリワリ)
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。
全29種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.4
0.5
0.7
0.8
1
首下長(mm)
選択してください
2
4
6
8
10
12
14
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ
首下長(mm)
ねじの呼び
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50927347
AMB2x2L
0.4
2
M2
3.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927356
AMB2x4L
0.4
4
M2
3.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50927365
AMB2x6L
0.4
6
M2
3.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50927374
AMB2x8L
0.4
8
M2
3.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56838778
AMB3x2L
0.5
2
M3
5.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
50927390
AMB3x4L
0.5
4
M3
5.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56838690
AMB3x6L
0.5
6
M3
5.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
50927399
AMB3x8L
0.5
8
M3
5.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56838726
AMB3x10L
0.5
10
M3
5.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
56838760
AMB3x12L
0.5
12
M3
5.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
50927408
AMB3x14L
0.5
14
M3
5.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56838638
AMB4x4L
0.7
4
M4
7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
56838699
AMB4x6L
0.7
6
M4
7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
50927417
AMB4x8L
0.7
8
M4
7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56838656
AMB4x10L
0.7
10
M4
7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
56838717
AMB4x12L
0.7
12
M4
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
56838595
AMB4x14L
0.7
14
M4
7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
56838735
AMB5x4L
0.8
4
M5
9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
56838769
AMB5x6L
0.8
6
M5
9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
50927426
AMB5x8L
0.8
8
M5
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56838681
AMB5x10L
0.8
10
M5
9
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
56838751
AMB5x12L
0.8
12
M5
9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
56838629
AMB5x14L
0.8
14
M5
9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
56838611
AMB6x4L
1
4
M6
10.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
56838647
AMB6x6L
1
6
M6
10.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
50927435
AMB6x8L
1
8
M6
10.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56838665
AMB6x10L
1
10
M6
10.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
56838708
AMB6x12L
1
12
M6
10.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
56838620
AMB6x14L
1
14
M6
10.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください