長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト

長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金長机用 はっ水テーブルクロス ホワイト - 丸金
(1件のレビュー)

【長机サイズのテーブルクロス】会議や宴会、パーティで重宝する長机用サイズのテーブルクロスです。はっ水加工済みなので食べ物や飲み物をこぼしてもサッと一拭きでキレイが続きます。日本製の上品な見た目により、周りの雰囲気と調和できます。 【さらっとした布地】塩化ビニルのツルツルした素材ではなく、ポリエステルのさらっとした布地が特徴です。
【様々な空間に】会議などのオフィシャルな場面ではもちろん、パーティや宴会などのカジュアルな場面でも使えるホワイト生地で、その場の雰囲気に合う場面を演出できます。
【はっ水加工済み】はっ水加工済みなのでスープや飲み物をこぼした際も一拭きでキレイを保てます。(洗濯するたびに撥水効果が低下していきますのでご注意ください。)そして安心の日本製。会社にあると便利な商品です。
【きちんと縫製された布端】切りっぱなしではなく、きちんと縫製された布端など細部までデザイン。品質にこだわってつくられたテーブルクロスです。会議や社内行事、パーティなどの大事な場面を演出します。

材質ポリエステル100%ホワイト
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50928957-1枚1枚約1200×2400
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50928966-1枚1枚約1050×2400
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
50928975-1枚1枚約1450×3200
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50928984-1組(2枚)1組(2枚)約1200×2400
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
50929009-1組(2枚)1組(2枚)約1050×2400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
50929018-1組(5枚)1組(5枚)約1050×2400
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
50929027-1組(2枚)1組(2枚)約1450×3200
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
50929036-1組(5枚)1組(5枚)約1450×3200
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
50929000-1組(5枚)1組(5枚)約1200×2400
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 展示会のテーブルデコレーション用
農・林・水産業

まだ使用していませんが、準備段階で他の机を使って広げてみたところ、想像以上の仕上がりの商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする