曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - AQUA

大容量67L 3段構造の引き出しタイプの冷凍室
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
整理しやすく使いやすいフリーケース
オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル
このクラスでアクアだけ 3段2大容量冷凍室
生鮮食品の保存に便利 フリーケース
フラット&スクエアデザイン 「壁ピタ設置」対応
LED庫内灯
ドアポケット(3段)
上部に取っ手があるからドアが開けやすい。ドアアラーム付き
丈夫なガラス棚を全段に採用
清潔にお手入れ スタイリッシュなハンドルデザイン
棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト

用途右開き仕様据付必要奥行寸法:601mm質量(kg)45間口(mm)530外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×1375×601年間消費電力量(kWh/年)309省エネ基準達成率(%)103グリーン購入法適合定格内容積(L)200、冷蔵室:133(食品収納スペースの目安107、内フリーケース13)、冷凍室:67(食品収納スペースの目安45)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50926297AQR-20P-Wスノーホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
50926306AQR-20P-DSダークシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50926297AQR-20P-W13847815AQR-20R-W画像準備中冷凍冷蔵庫AQUA1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする