APPLAUD GT-R HM

APPLAUD GT-R HM - サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R HM - サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R HM - サンヨーナイロン

<数々の記録魚を釣り上げてきた実績!!> *アプロードGT-Rシリーズの最大の特徴、耐摩耗加工でフロロを凌ぐスレ強度。 *クリアーカラーでありながら視認性があり、さまざまなフィールドに対応するライン。 *ナイロン製・比重1.14・100m整列巻き

用途ナイロンの使用感を持ちながらフロロに近い低伸度・高感度タイプ初期伸度を極限まで抑え、究極の感度を伝達!! 特殊高耐摩耗素材を配合し、スレ・キズに強靭な耐摩耗性を発揮!!ライン色ナチュラルクリアー巻数(m)100内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TEST(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509303484lb 100M4
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
509303575lb 100M5
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
509303666lb 100M6
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
509303758lb 100M8
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
5093038410lb 100M10
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
5093040012lb 100M12
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5093040914lb 100M14
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5093041816lb 100M16
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
5093042720lb 100M20
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする