曜日別特売

セーフティコード1700 尻手ベルト付

セーフティコード1700 尻手ベルト付 - ダイトウブクセーフティコード1700 尻手ベルト付 - ダイトウブク
用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様コード径(Φmm)3最大伸長(mm)1700取付径(Φmm)30~37内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50933069No.1380
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする