ダイトウブク
SHAFT STAY(シャフトステー)
用途
*シーバス、エギング、落し込み等の常に玉ノ柄を携帯する釣りに最適 *ベストのD環、ウエストバッグのベルト等に差し込むだけなので、取出し易く、素早いランディングを可能にします。 *付属ベルトで巻き留めるだけなので、取付けが簡単です。 *取付対応直径23.5~37mm *全長:150mm/自重:49g *アルミニウム製
材質
アルミニウム製
全長(mm)
150
取付径(Φmm)
23.5~37
自重(g)
49
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933008
No.1370 ブルー
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50933017
No.1371 レッド
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50933026
No.1372 ガンメタ
ガンメタ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください