ダイトウブク
ライトゲームプライヤー マイクロ
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途
*トラウト、メバル、アジ等のライトゲームに最適!
仕様
スプリットリング対応サイズ:#00~#2
全長(mm)
120
材質(本体)
ステンレス
材質(グリップ)
ABS樹脂
自重(g)
51
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933279
No.1940
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください