曜日別特売

イカ墨袋はずし220

イカ墨袋はずし220 - ダイトウブクイカ墨袋はずし220 - ダイトウブク
用途*ケンサキイカ、ヤリイカ等の墨袋はずしに最適。 *墨袋を掴みやすい先曲りタイプ *220は大剣サイズに対応する超ロングタイプ *手返しの良いストッパーレス仕様 *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製全長(mm)220質量(g)113内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50933105No.1393
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする