曜日別特売

ワイヤーループプライヤー

ワイヤーループプライヤー - ダイトウブクワイヤーループプライヤー - ダイトウブクワイヤーループプライヤー - ダイトウブク

*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに

用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50933227No.1932
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする