ゲームプライヤーST140

ゲームプライヤーST140 - ダイトウブク
用途*対応リングサイズ#2・#3 *シーバス、バス、トラウトに最適 *あらゆるシーンで活躍するストレートタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm全長(mm)140先端形状ST(ストレートタイプ)リングサイズ#2・#3内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50933184No.1927
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする