ダイトウブク
ライトゲームプライヤー スタンダード
軽量コンパクトなスプリットリングプライヤー!
用途
*シーバス、バス、ライトジギング等の小~中型ルアーに幅広く対応!
仕様
スプリットリング対応サイズ:#2~#5
全長(mm)
125
材質(本体)
ステンレス
材質(グリップ)
ABS樹脂
自重(g)
52
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933288
No.1941
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください