ダイトウブク
フックリムーバーロング
持ちやすいT字グリップ(尻手ロープ取付け穴付き)。 サビに強いステンレス製フック。
用途
*魚に触れずにハリを外せます。 *アイゴ、ゴンズイ等の危険魚のハリ外しにも安心なロングタイプ。 *トリプルフック対応でライトルアーゲームにも活躍。
使用方法
1.ハリとフックを掛けハリスと本体を一直線にします。2.レバーを引くとハリが外れます。
全長(mm)
約230
自重(g)
約52
内容量
1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932947
No.1350 ブルー
ブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50932956
No.1351 レッド
レッド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50932965
No.1352 ガンメタ
ガンメタ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください