ミニクーラーバッグ

ミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラスミニクーラーバッグ - エクスプラス

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとYouTubeでお馴染みのFukuのコラボ商品。ヘビーキャンパーはもちろん、徒歩に電車、自転車、バイクでキャンプに行くソロキャンパーにもオススメ。
軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造で、保冷機能が保たれる高機能ミニクーラーバッグ。エクスプラスが開発した保冷・保温効果が長時間持続するX-Inslationを採用。

用途キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。クーラーバッグ/ソフトクーラー/ソフト/クーラーボックス/おしゃれ/保冷/保温/保冷バッグ/ランチバッグ/ショッピングバッグ/ミニ/小さい/弁当/花見/運動会/行事/海/川/山/釣り/スポーツ/運動材質ナイロン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936420215-AFXP250(BE)18516×9.5×18タンJr.350ml缶×2本
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50936429215-AFXP250(BK)18516×9.5×18ブラックJr.350ml缶×2本
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50936386215-AFXP259(TAN)32023×17×13タンNOMAL350ml缶×3本
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
50936404215-AFXP259(KH)32023×17×13カーキNOMAL350ml缶×3本
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
50936359215-AFXP249(TAN)35023×17×17.5タンPLUS350ml缶×6本
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
50936377215-AFXP249(KH)35023×17×17.5カーキPLUS350ml缶×6本
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
50936438215-AFXP250(KH)18516×9.5×18カーキJr.350ml缶×2本
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50936368215-AFXP249(BK)35023×17×17.5ブラックPLUS350ml缶×6本
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50936395215-AFXP259(BK)32023×17×13ブラックNOMAL350ml缶×3本
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50936368215-AFXP249(BK)50936359215-AFXP249(TAN)215-AFXP249(BK) ミニクーラーバッグ エクスプラス 50936359ミニクーラーバッグエクスプラス1個
3,698
税込4,068
色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする