個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 - 理研計器
質量(g)約100保護等級IP66/68(2m,1h)相当サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
電源
表示
連続使用時間(時間)
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746196GX-3R タイプCH(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
137,000
129,800
142,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746144GX-3R タイプCH(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
137,000
129,800
142,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746248GX-3R タイプFH トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
130,000
129,800
142,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746205GX-3R タイプG(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100
108,000
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746160GX-3R タイプG(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100
108,000
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746214GX-3R タイプI(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746169GX-3R タイプI(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746230GX-3R タイプIH(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
130,000
129,800
142,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746178GX-3R タイプIH(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
130,000
129,800
142,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746239GX-3R タイプL(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
120,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746187GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
120,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746257GX-3R タイプM トレーサビリティ証明書付-40~+60(急変無きこと)リチウムイオン充電池(充電:約3)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444983GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444999GX-3R タイプB(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445035GX-3R タイプD(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444755GX-3R タイプA(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
139,000
138,800
152,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444764GX-3R タイプA(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
129,000
128,800
141,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444834GX-3R タイプC(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444843GX-3R タイプC(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444877GX-3R タイプD(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444938GX-3R タイプF トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63444965GX-3R タイプA(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444974GX-3R タイプA(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63445008GX-3R タイプC(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63445017GX-3R タイプC(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63445026GX-3R タイプD(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63445053GX-3R タイプ F トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444798GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444807GX-3R タイプB(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444886GX-3R タイプD(HC仕様) トレーサビリティ証明書付-40~+60リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63444965GX-3R タイプA(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付63444755GX-3R タイプA(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプA(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444755個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
138,800
税込152,680
注文コードが変更になりました
63444974GX-3R タイプA(HC仕様) トレーサビリティ証明書付63444764GX-3R タイプA(HC仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプA(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444764個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
128,800
税込141,680
注文コードが変更になりました
63445008GX-3R タイプC(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付63444834GX-3R タイプC(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプC(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444834個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63445017GX-3R タイプC(HC仕様) トレーサビリティ証明書付63444843GX-3R タイプC(HC仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプC(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444843個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63445026GX-3R タイプD(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付63444877GX-3R タイプD(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプD(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444877個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63445053GX-3R タイプ F トレーサビリティ証明書付63444938GX-3R タイプF トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプ F トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444938個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63444798GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付63444983GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444983個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63444807GX-3R タイプB(HC仕様) トレーサビリティ証明書付63444999GX-3R タイプB(HC仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプB(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444999個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
63444886GX-3R タイプD(HC仕様) トレーサビリティ証明書付63445035GX-3R タイプD(HC仕様) トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプD(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63445035個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする