曜日別特売

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付

個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!

警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)ブザー音約95dB(30cm)検知対象ガス酸素・硫化水素サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)グリーン購入法適合校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63444913GX-3R タイプE トレーサビリティ証明書付
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445044GX-3R タイプE トレーサビリティ証明書付
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63445044GX-3R タイプE トレーサビリティ証明書付63444913GX-3R タイプE トレーサビリティ証明書付GX-3R タイプE トレーサビリティ証明書付 個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 63444913個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付理研計器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする