個人装着型 CX-04シリーズ

個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ - 理研計器

個人装着型(小型)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式検知対象ガス一酸化炭素・酸素サンプリング方式拡散式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
電源
表示範囲
防爆構造
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914199CX-041台-40~+60(急変無きこと)単4形アルカリ乾電池2本(ppm)0-2000(一酸化炭素)/(vol%)0.0-40.0(酸素)本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga1st 50/2nd 150/3rd 150(ppm)
90,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746555CX-04 00 トレーサビリティ証明書付1台-40~60(急変無きこと)単4形アルカリ乾電池2本()0-2000(一酸化炭素)/(vol%)0.0-40.0(酸素)本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)1st 50/2nd 150/3rd 150()
100,000
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44892805CX-04 011個-40~+60(急変無きこと)単4形Ni-MH電池(エネループ)2本(ppm)0-2000(一酸化炭素)/(vol%)0.0-40.0(酸素)本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)1st 50/2nd 150/3rd 150(ppm)
90,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする