曜日別特売

事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚

事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 - アイリスチトセ
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板 AT102内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50990530NFAS-3614□-■3600×1400×7203600×1400×720ホワイト
620,700
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50990539NFAS-3614□-■3600×1400×7203600×1400×720ブラック
620,700
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50989367NFAS-1012□-■1000×1200×7201000×1200×720ホワイト
282,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989376NFAS-1012□-■1000×1200×7201000×1200×720ブラック
282,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989410NFAS-1014□-■1000×1400×7201000×1400×720ホワイト
294,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989419NFAS-1014□-■1000×1400×7201000×1400×720ブラック
294,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989446NFAS-1212□-■1200×1200×7201200×1200×720ホワイト
287,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989455NFAS-1212□-■1200×1200×7201200×1200×720ブラック
287,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989489NFAS-1214□-■1200×1400×7201200×1400×720ホワイト
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989498NFAS-1214□-■1200×1400×7201200×1400×720ブラック
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989525NFAS-1412□-■1200×1200×7201200×1200×720ホワイト
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989534NFAS-1412□-■1200×1200×7201200×1200×720ブラック
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989568NFAS-1414□-■1400×1400×7201400×1400×720ホワイト
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989577NFAS-1414□-■1400×1400×7201400×1400×720ブラック
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989604NFAS-1512□-■1500×1200×7201500×1200×720ホワイト
304,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989620NFAS-1512□-■1500×1200×7201500×1200×720ブラック
304,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989647NFAS-1514□-■1500×1400×7201500×1400×720ホワイト
317,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989656NFAS-1514□-■1500×1400×7201500×1400×720ブラック
317,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989690NFAS-1612□-■1600×1200×7201600×1200×720ホワイト
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989699NFAS-1612□-■1600×1200×7201600×1200×720ブラック
312,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989726NFAS-1614□-■1600×1400×7201600×1400×720ホワイト
324,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989735NFAS-1614□-■1600×1400×7201600×1400×720ブラック
324,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989769NFAS-1812□-■1800×1200×7201800×1200×720ホワイト
323,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989778NFAS-1812□-■1800×1200×7201800×1200×720ブラック
323,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989805NFAS-1814□-■1800×1400×7201800×1400×720ホワイト
338,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989814NFAS-1814□-■1800×1400×7201800×1400×720ブラック
338,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989848NFAS-2012□-■2000×1200×7202000×1200×720ホワイト
340,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989857NFAS-2012□-■2000×1200×7202000×1200×720ブラック
340,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989884NFAS-2014□-■2000×1400×7202000×1400×720ホワイト
355,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989900NFAS-2014□-■2000×1400×7202000×1400×720ブラック
355,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989927NFAS-2212□-■2200×1200×7202200×1200×720ホワイト
374,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989936NFAS-2212□-■2200×1200×7202200×1200×720ブラック
374,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989970NFAS-2214□-■2200×1400×7202200×1400×720ホワイト
391,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50989979NFAS-2214□-■2200×1400×7202200×1400×720ブラック
391,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990006NFAS-2412□-■2400×1200×7202400×1200×720ホワイト
379,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990015NFAS-2412□-■2400×1200×7202400×1200×720ブラック
379,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990049NFAS-2414□-■2400×1400×7202400×1400×720ホワイト
395,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990058NFAS-2414□-■2400×1400×7202400×1400×720ブラック
395,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990085NFAS-2612□-■2600×1200×7202600×1200×720ホワイト
463,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990094NFAS-2612□-■2600×1200×7202600×1200×720ブラック
463,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990128NFAS-2614□-■2600×1400×7202600×1400×720ホワイト
465,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990137NFAS-2614□-■2600×1400×7202600×1400×720ブラック
465,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990164NFAS-2812□-■2800×1200×7202800×1200×720ホワイト
467,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990180NFAS-2812□-■2800×1200×7202800×1200×720ブラック
467,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990207NFAS-2814□-■2800×1400×7202800×1400×720ホワイト
487,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990216NFAS-2814□-■2800×1400×7202800×1400×720ブラック
487,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990250NFAS-3012□-■3000×1200×7203000×1200×720ホワイト
498,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990259NFAS-3012□-■3000×1200×7203000×1200×720ブラック
498,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990286NFAS-3014□-■3000×1400×7203000×1400×720ホワイト
519,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
50990295NFAS-3014□-■3000×1400×7203000×1400×720ブラック
519,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50989367NFAS-1012□-■17711718NFAS-1012-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989376NFAS-1012□-■17711727NFAS-1012-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989410NFAS-1014□-■17711761NFAS-1014-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989419NFAS-1014□-■17711770NFAS-1014-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989446NFAS-1212□-■17711797NFAS-1212-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989455NFAS-1212□-■17711806NFAS-1212-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
50989489NFAS-1214□-■17711840NFAS-1214-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
50989498NFAS-1214□-■17711849NFAS-1214-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
50989525NFAS-1412□-■17711876NFAS-1412-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
50989534NFAS-1412□-■17711885NFAS-1412-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
209,800
税込230,780
品番が変更になりました
50989568NFAS-1414□-■17711919NFAS-1414-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989577NFAS-1414□-■17711928NFAS-1414-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989604NFAS-1512□-■17711955NFAS-1512-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989620NFAS-1512□-■17711971NFAS-1512-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989647NFAS-1514□-■17711998NFAS-1514-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989656NFAS-1514□-■17712007NFAS-1514-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989690NFAS-1612□-■17712041NFAS-1612-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989699NFAS-1612□-■17712050NFAS-1612-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
50989726NFAS-1614□-■17712077NFAS-1614-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989735NFAS-1614□-■17712086NFAS-1614-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989769NFAS-1812□-■17712120NFAS-1812-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989778NFAS-1812□-■17712129NFAS-1812-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
229,800
税込252,780
品番が変更になりました
50989805NFAS-1814□-■17712156NFAS-1814-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
50989814NFAS-1814□-■17712165NFAS-1814-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
50989848NFAS-2012□-■17712199NFAS-2012-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
50989857NFAS-2012□-■17712208NFAS-2012-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
239,800
税込263,780
品番が変更になりました
50989884NFAS-2014□-■17712235NFAS-2014-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
249,800
税込274,780
品番が変更になりました
50989900NFAS-2014□-■17712251NFAS-2014-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
249,800
税込274,780
品番が変更になりました
50989927NFAS-2212□-■17712278NFAS-2212-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
269,800
税込296,780
品番が変更になりました
50989936NFAS-2212□-■17712287NFAS-2212-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
269,800
税込296,780
品番が変更になりました
50989970NFAS-2214□-■17712321NFAS-2214-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
50989979NFAS-2214□-■17712330NFAS-2214-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
50990006NFAS-2412□-■17712357NFAS-2412-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
269,800
税込296,780
品番が変更になりました
50990015NFAS-2412□-■17712366NFAS-2412-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
269,800
税込296,780
品番が変更になりました
50990049NFAS-2414□-■17712400NFAS-2414-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
50990058NFAS-2414□-■17712409NFAS-2414-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
50990085NFAS-2612□-■17712436NFAS-2612-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990094NFAS-2612□-■17712445NFAS-2612-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990128NFAS-2614□-■17712479NFAS-2614-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990137NFAS-2614□-■17712488NFAS-2614-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990164NFAS-2812□-■17712515NFAS-2812-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990180NFAS-2812□-■17712531NFAS-2812-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
329,800
税込362,780
品番が変更になりました
50990207NFAS-2814□-■17712558NFAS-2814-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
349,800
税込384,780
品番が変更になりました
50990216NFAS-2814□-■17712567NFAS-2814-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
349,800
税込384,780
品番が変更になりました
50990250NFAS-3012□-■17712601NFAS-3012-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
349,800
税込384,780
品番が変更になりました
50990259NFAS-3012□-■17712610NFAS-3012-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
349,800
税込384,780
品番が変更になりました
50990286NFAS-3014□-■17712637NFAS-3014-W KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました
50990295NFAS-3014□-■17712646NFAS-3014-B KM307画像準備中事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚アイリスチトセ1台
369,800
税込406,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする