曜日別特売

事務用デスク_ガス圧昇降デスク

事務用デスク_ガス圧昇降デスク - アイリスチトセ事務用デスク_ガス圧昇降デスク - アイリスチトセ
高さ(mm)720~1140奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板昇降範囲(mm)720~1140内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50980434WGSD-H107W□1000W/W
175,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980450WGSD-H107W□1000W/N
175,500
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980407WGSD-H107B1000B/D
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980416WGSD-H127B1200B/D
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980425WGSD-H147B1400B/D
213,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980459WGSD-H127W□1200W/W
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980468WGSD-H127W□1200W/N
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980477WGSD-H147W□1400W/W
213,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50980486WGSD-H147W□1400W/N
213,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする