コジット
ドリンクサーバーソソギーナ
冷蔵庫にスッポリ入るドリンクサーバー!
材質
本体・フタ・蛇口:ポリプロピレン
寸法(mm)
120×290×170
質量(g)
405
容量(L)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994906
919640
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください