TEKNOS
9cmマグネット扇風機
マグネットで何処にでも取付可能
強力なマグネットで簡単取り付け
9cm羽根
用途
暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
上下角度調整
○
取扱説明書:
(1.7MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50992350
MMG-910
1台
ホワイト
オープン
¥
1,780
¥1,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
50992334
MMG-9
1箱(12台)
シルバー
¥21,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください