ヒトデ浪漫

ヒトデ浪漫 - 寿産業ヒトデ浪漫 - 寿産業ヒトデ浪漫 - 寿産業ヒトデ浪漫 - 寿産業ヒトデ浪漫 - 寿産業
(6件のレビュー)

害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。

用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
注意
※水分を避け、涼しい場所へ保管してください。磯の臭いがします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994635-1セット(350g)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50994644-1袋(1kg)
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
50994660-1袋(5kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
50994669-1袋(10kg)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 工場の周りの獣対策
伊藤商店製造業

工場の裏が山なので大作しないでいると
テン、ハクビシン、蛇などが床下や天井裏に住み着いてしまう。
これを使ってから姿自体見かけなくなったので効果凄いと思う

2025-10-22
用途: 耕作地周辺の害獣駆除(イノシシ)
建設業・工事業

撒いて日が浅いので、まだ効果のほどは確認できていません。

対象商品 : 50994644
2025-08-02
用途: 獣害対策
医療・福祉・介護関連業

畑の野菜の周りにまいた。とても効果があった。獣害が寄って来なくなった。

対象商品 : 50994644
2025-06-02
用途: ハト、スズメの糞被害があり、鳥よけ対策に使用
三晃アグリサービス株式会社製造業

ハト、スズメの糞被害に困っています。そこで今回初めて、鳥よけ対策の目的で”ヒトデ浪漫”を購入しました。袋に入れてぶら下げて使用しております。効果がある事を期待しています。

2025-04-27
用途: 倉庫内へのハトの侵入を防ぐ
有限会社河本石材建設業・工事業

ハトにはあまり効果ありません。バンバン侵入して巣作りしています。

2が参考にしています
対象商品 : 50994635
2024-05-19
用途: 獣害防止
農・林・水産業

カラス、サル、シカ等の獣害対策に使用。
昼夜問わず出没するサルには、防獣ネットや電気柵の効果が今ひとつなので試しに設置してみました。
設置してから2日目ですが、今のところ出没していないので様子を見たいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする