曜日別特売

踏男くん(Aタイプ)

踏男くん(Aタイプ) - トーケン踏男くん(Aタイプ) - トーケン

150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在
マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。

用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして最大使用荷重(kg)150耐荷重(kg)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250内容量1台
注意
※マットは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995256TP-610約4.6
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする