SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30

SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 - SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 - SanDisk(サンディスク)

サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場
最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理
キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ
持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル
USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応
ファイル暗号化ソフト付き
Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能

その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォンインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0コネクタUSB-C互換性ノートパソコンやデスクトップに対応読取速度(MB/s)800内容量1個
注意
※サンディスク社内テストの結果に基づきます。
※最大転送速度には、USB 3.2 Gen 2が必要です。
※カラビナは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50995019SDSSDE30-1T00-J271
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
50995028SDSSDE30-2T00-J272
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする