曜日別特売

北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー

北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー - 山崎実業北欧風 暮らしの定番 卓上脚付き 舟型アイロン台 チェック グレー - 山崎実業

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、すべらない脚付きアイロン台 3層構造のパーティクルボード製の天板だから、
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めません。ファブリックボードのようなアイロン台。キャップは接地面が丸いため、
がたつかずシリコーンで滑りません。衣類をアイロン台の下に滑り込ませられるので、立体的にアイロン掛けができます。舟型は
前身頃、後身頃をアイロン掛けしやすい形状。スリムなので、押し入れの隙間に収納可能。

材質表面布:ポリエステル・綿 クッション材:ポリエステル 天板:木質繊維板 脚部:ABS樹脂 キャップ:シリコーンGY質量(g)約2350耐熱温度(℃)脚部:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×30×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510131495786
オープン
2,900
3,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする