ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L

ショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハックショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハックショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハックショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハックショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハックショルダー付きワイドサイズ保冷保温バッグ28L - ハック

大容量28Lのワイドサイズで、たっぷり収納できる保冷・保温の兼用バッグです。500mlのペットボトルが最大15本入るサイズ感で、多人数のキャンプやピクニックにも対応しています。保冷・保温が可能でオールシーズンに使えて便利です。保冷剤や小物を収納できるメッシュポケットや、ギアを引っ掛けれるベルト構造など、収納性も抜群のアイテムです。

用途多人数のキャンプやピクニックに。ベージュ容量(L)約28耐荷重(kg)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×270×330内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×320内容量1個
注意
※容量以上に物を入れないでください。運搬の際はきちんと持ち上げ、地面に擦らせたりしないようにしてください。本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013770HAC3952
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする