曜日別特売

ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ)

ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ) - マキテックハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ) - マキテック

側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。
ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。
そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。

内容量1枚
注意
※画像はイメージです。実際とは異なることもございます。
※設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があり、横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50997286LNM19-14.120010099319
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997295LNM255-17.420010099525
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997304LNM19-1.5525015099319
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997320LNM255-1.5925015099525
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997329LNM253-27.430020099325
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997338LNM255-210.830020099525
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997347LNM253-2.58.435025099325
9,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997356LNM255-2.512.535025099525
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997365LNM325-2.515.635025099532
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997374LNM253-39.540030099325
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997390LNM325-317.640030099532
18,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997399LNM385-320.240030099538
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997408LNM253-3.510.545035099325
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997417LNM385-3.522.545035099538
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997426LNM445-3.525.745035099544
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997435LNM323-414.250040099332
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997444LNM385-424.850040099538
25,900
25,880
28,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997460LNM505-432.350040099550
36,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997469LNM323-4.515.555045099332
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997478LNM445-4.531.155045099544
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997487LNM505-4.535.455045099550
38,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997496LNM605-4.542.255045099560
47,200
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997505LNM323-516.860050099332
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997514LNM505-538.560050099550
40,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997530LNM605-545.860050099560
47,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997539LNM655-54960050099565
55,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997548LNM325-5.526.965055099332
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997557LNM555-5.539.365055099555
43,900
43,880
48,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997566LNM655-5.552.965055099565
59,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997575LNM755-5.555.365055099575
62,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997584LNM325-628.870060099332
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997600LNM605-653.170060099560
59,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997609LNM755-659.370060099575
66,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする