曜日別特売

ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)

ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) - マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) - マキテック

U字溝専用の溝蓋です。
グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。
ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。
そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。

内容量1枚
注意
※画像はイメージです。実際とは異なることもございます。
※設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があり、横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
長さA(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50996595LNU19-09エンドアングル:L30×30×375901353.8
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996604LNU19-10エンドアングル:L30×30×3851001454.2
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996629LNU19-12エンドアングル:L30×30×31051201654.4
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996638LNU253-12エンドアングル:L40×40×51001201808.1
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996647LNU19-15エンドアングル:L30×30×31351501955
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996656LNU253-15エンドアングル:L40×40×51301502108.5
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996665LNU19-18エンドアングル:L30×30×31651802255.7
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996674LNU253-18エンドアングル:L40×40×51601802409.3
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996690LNU19-20エンドアングル:L30×30×31852002456
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996699LNU253-20エンドアングル:L40×40×51802002609.6
10,900
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996708LNU19-24エンドアングル:L30×30×32252402856.8
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996717LNU253-24エンドアングル:L40×40×522024030010.6
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996726LNU255-24エンドアングル:L40×40×522024030012.8
12,900
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996735LNU19-30エンドアングル:L30×30×32853003457.8
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996744LNU253-30エンドアングル:L40×40×528030036011.8
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996760LNU325-30エンドアングル:L40×40×528030036016.6
18,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996769LNU19-36エンドアングル:L30×30×33453604059.2
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996778LNU253-36エンドアングル:L40×40×534036042012.5
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996787LNU325-36エンドアングル:L40×40×534036042019.2
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996796LNU385-36エンドアングル:L40×40×534036042021.3
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996805LNU19-40エンドアングル:L30×30×338540044510
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996814LNU253-40エンドアングル:L40×40×538040046013.5
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996830LNU325-40エンドアングル:L40×40×538040046020.5
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996839LNU385-40エンドアングル:L40×40×538040046022.9
27,900
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996857LNU323-45エンドアングル:L40×40×543045051016
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996866LNU385-45エンドアングル:L40×40×543045051025.1
29,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996875LNU445-45エンドアングル:L50×50×642545052529.9
37,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996900LNU255-50エンドアングル:L40×40×548050056020.6
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996909LNU385-50エンドアングル:L40×40×548050056027.3
30,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996918LNU505-50エンドアングル:L50×50×647550057535.2
42,600
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996927LNU19-60エンドアングル:L30×30×358560064513.8
15,900
15,880
17,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996936LNU325-60エンドアングル:L40×40×558060066028.3
29,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996945LNU445-60エンドアングル:L50×50×657560067537.5
42,300
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996954LNU555-60エンドアングル:L65×65×856560069550.2
60,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996620LNU253-10エンドアングル:L40×40×5801001607.8
8,700
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996848LNU19-45エンドアングル:L30×30×343545049510.7
11,500
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50996884LNU19-50エンドアングル:L30×30×348550054511.9
14,900
14,880
16,368(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする