マキテック
アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)
アルミニウム目地フロアーハッチです。
材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)
39
適合荷重
歩道用
内容量
1台
注意
※画像はイメージです。実際とは異なることもございます。
※設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があり、横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50997889
MAF200
2.1
172
195
210
1個
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997898
MAF250
2.3
222
245
260
1個
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997907
MAF300
3.9
300
325
340
1個
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997916
MAF350
4.8
350
375
390
1個
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997925
MAF400
6.3
400
425
440
2個
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997934
MAF450
7.4
450
475
490
2個
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997950
MAF500
9.4
500
525
540
2個
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997959
MAF600
12.2
600
625
640
2個
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。