曜日別特売

ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)

ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ) - マキテックハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ) - マキテック

側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。
ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。
そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。

寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※画像はイメージです。実際とは異なることもございます。
※設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があり、横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50997618LNHM19-1.5T-2150250995199.6
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997627LNHM253-1.5T-141502509952511.5
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997636LNHM19-2T-22003009951911.5
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997645LNHM253-2T-142003009952513.8
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997654LNHM19-2.5T-22503509951913.2
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997670LNHM253-2.5T-142503509952515.9
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997679LNHM323-2.5T-252503509953220
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997688LNHM19-3T-23004009951915.1
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997697LNHM253-3T-143004009952518.1
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997706LNHM323-3T-203004009953222.8
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997715LNHM19-3.5歩道用3504509951916.7
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997724LNHM253-3.5T-23504509952520.1
23,900
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997740LNHM323-3.5T-143504509953225.3
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997749LNHM325-3.5T-203504509953233.9
38,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997758LNHM19-4歩道用4005509951918.6
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997767LNHM253-4T-24005009952522.4
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997776LNHM325-4T-144005009953237.6
40,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997785LNHM385-4T-254005009953843.9
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997794LNHM19-4.5歩道用4505509951920.2
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997810LNHM253-4.5T-24505509952524.4
27,900
27,880
30,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997819LNHM325-4.5T-144505509953241.2
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997828LNHM385-4.5T-204505509953848.1
55,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997837LNHM445-4.5T-254505509954455.2
64,700
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997846LNHM19-5歩道用5006009951922.1
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997855LNHM253-5T-25006009952526.6
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997864LNHM385-5T-145006009953852.5
56,100
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50997880LNHM445-5T-255006009954460.2
71,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする