アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980
液晶モニタ 27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGVASUS(エイスース)税込¥120,780¥109,800