LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980