インダストリーコーワ
J-GRIP ecoニス用交換用毛先
(1件のレビュー)
種類
刷毛
材質(柄部)
PP
材質(毛)
BET、山羊毛
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725454
12135
806-5968
30
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00725463
12136
806-5969
50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00725472
12137
806-5970
70
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください