インダストリーコーワ
J-GRIP eco油性用交換用毛先
(2件のレビュー)
形状
筋違
種類
刷毛
材質(柄部)
PP
材質(毛)
BET、山羊毛
主な用途
油性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00725576
12125
806-5962
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725585
12126
806-5963
50
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725594
12127
806-5964
70
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください