つくし工房
標識 石綿障害予防規則に定める掲示(第34条)
石綿障害予防規則の掲示に係る第34条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
ここは石綿を取り扱う作業場です
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51047720
226-C
¥1,400
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください