防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ

防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ - タカチ電機工業

ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。
ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全10種類を絞り込む
材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047257BCAR203013GNABS樹脂ホワイトグレー200×130×300
4,130
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047266BCAR203013TNABS樹脂、ポリカーボネート透明/ホワイトグレー200×130×300
4,690
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047275BCAR203015GNABS樹脂ホワイトグレー200×150×300
4,560
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047284BCAR203015TNABS樹脂、ポリカーボネート透明/ホワイトグレー200×150×300
5,130
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047300BCAR203018GNABS樹脂ホワイトグレー200×180×300
4,620
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047309BCAR203018TNABS樹脂、ポリカーボネート透明/ホワイトグレー200×180×300
5,170
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047318BCAR253515GNABS樹脂ホワイトグレー250×150×350
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047327BCAR253515TNABS樹脂、ポリカーボネート透明/ホワイトグレー250×150×350
5,770
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047336BCAR253518GNABS樹脂ホワイトグレー250×180×350
5,480
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047345BCAR253518TNABS樹脂、ポリカーボネート透明/ホワイトグレー250×180×350
6,240
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする