曜日別特売

ナチュラルシャビーPPバスケット

ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)ナチュラルシャビーPPバスケット - HEADS(ヘッズ)

マットな質感のニュアンスカラーがオシャレなインナーカップ付きのアレンジ用PPバスケットです。長めの持ち手で店頭にも並べやすい。

仕様底板:PP 片面デザイン インナーカップ付材質PP、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)0.18サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×80×105、インナーカップ:135(110)×85×85(75)内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048316NTS-BPS2ブルー
3,810
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048307NTS-BPS1ピンク
3,810
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする