母の日フラワーピック

母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)

2023年新商品の母の日フラワーピックです。金箔の文字と濃緑色のオリーブの葉がデザインされたスタイリッシュなフラワーピックです。

仕様サテンリボン付材質紙、木(棒)種類オリーブ寸法(幅W×高さH)(mm)74×93(全長510)内容量1パック(10本)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048167HMA-FP86
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする