曜日別特売

母の日フラワーピック

母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーピック - HEADS(ヘッズ)

2023年新商品の母の日フラワーピックです。カーテンの間から覗いて帰りを待っているわんこのキュートな表情がポイント!わんこが家にいるお母さんへのギフトに加えると喜んでいただけること間違いなしのフラワーピックです!

仕様ボタン付材質紙、ナイロン、木(棒)種類カーテンワンコ寸法(幅W×高さH)(mm)70×85(全長510)内容量1パック(10本)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048176HMA-FP87
2,690
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする